Infrardeči merilnik temperature, Tip: 805I

Št. art.: 474182 805I
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR3
Merilno območje −30 °C - 250 °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Optika 10 : 1
Dolžina 145 mm
Širina 36 mm
Višina 25 mm
Masa 97 g
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474182 805I
EAN/GTIN 4029547014338
Številka proizvajalca 0560 1805

Opis

Izvedba:

Kompaktne merilne naprave, optimizirane za pametne telefone. Vsi merilni podatki se prenesejo neposredno na brezplačno aplikacijo Smart Probes App (sistemske zahteve: iOS 8.3 oz. Android 4.3 ali novejši/Bluetooth 4.0), nato pa si te lahko ogledate na mobilnem telefonu, jih protokolirate in jih zatem posredujete po e-pošti.
  • Sočasen prikaz do šest 6 Smart Probes.
  • Brezžično odčitavanje izmerjenih vrednosti prek mobilnega telefona.
  • Prikaz sprememb izmerjenih vrednosti v grafu ali preglednici.
  • Merilna poročila se lahko nadomestijo s fotografijami.

Infrardeči merilnik temperature z upravljanjem prek pametnega telefona. Brezkontaktno infrardeče merjenje temperature površine. Označevanje merilnega področja z dobro vidnim 8-točkovnim laserskim krogom. Preprosta izbira emisijske stopnje s pomočjo shranjenega seznama materialov. Slikovno dokumentiranje z izmerjenimi vrednostmi in označevanjem merilnega področja.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 baterijami art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Opomba:

Druge naprave Smart Probes (termometer, termometer s kleščami, diferencialni merilnik tlaka in visokotlačni merilnik tlaka) po ponudbi.