Klešče papiga Cobra®, atramentirane z varnostnim ušesom, Celotna dolžina: 250mm

Št. art.: 706020 250
Popust
37,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 250 mm
Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 25
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 706020 250
EAN/GTIN 4003773080152
Številka proizvajalca 87 02 250 T

Opis

Izvedba:

Klešče z varnostnim ušesom za pritrditev zaščite pred padcem. Varnostno uho je trdno zvarjeno z s prevleko ročaja, dinamično obremenljivo do višine padca 3 m.

Uporaba:

Za uporabo pri gradnji visokih gradenj, nizkih gradenj, pri vzdrževanju zgradb, za krovstvo, gradnji sejmiščnih konstrukcij itd.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Opomba:

Druge izvedbe in velikosti po ponudbi.