Waterpomptang Cobra® gezwart met borgoog 250 mm

Artikelnummer: 706020 250
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cobra
totale lengte 250 mm
Spanwijdte voor zeskant 46 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Aantal standen fijninstelling 25
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 706020 250
EAN/GTIN 4003773080152
Nummer fabrikant 87 02 250 T

Omschrijving

Uitvoering:

Tang met borgoog voor aanbrenging van een valbeveiliging. Borgoog vast aan beklede greep vastgelast, dynamisch belastbaar tot 3 m valhoogte.

Toepassing:

Voor gebruik in hoogbouw, diepbouw, gebouwonderhoud, industrieel klimmen, dakdekkerij, standbouw enz.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Tip:

Andere uitvoeringen en maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen