Kombinirane štiričeljustne stružne glave cilindrični trn, DIN 702-4, Zunanji ⌀ A/stožec: 125mm

Št. art.: 315635 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A/stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-4
Zunanji ⌀ A 125 mm
Izvrtina E 38 mm
Višina brez čeljusti H1 75 mm
Višina s čeljustmi H2 95 mm
Delilni krog F 108 mm
Centrirni ⌀ B 95 mm
Centrirna globina C 4 mm
Štirikotnik za vpenjalni ključ K 9 mm
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Kombinirane štiričeljustne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315635 125
EAN/GTIN 5907412202808
Številka proizvajalca 354605005700

Opis

Izvedba - ilustracija:

Posamično nastavljanje kombiniranih čeljusti.
Centrično nastavljanje čeljusti.

Uporaba:

Možnost kombiniranega vpenjanja zaradi dveh različnih načinov nastavljanja čeljusti:
a) centrično nastavljanje osnovnih čeljusti (pogon v telesu);
b) posamično nastavljanje čeljustnih nastavkov.

Zaradi tega je neenakomerno oblikovane obdelovance mogoče vpeti kot na plani plošči. Spiralni navoj za pomikanje čeljusti je v celoti kaljen, boki spirale in navoja osnovnih čeljusti so obojestransko brušeni.
S cilindričnim centrirnim vpenjanjem po DIN 702-4. Glava se pritrdi z vijaki na zadnji strani na prirobnico in ta se pritrdi na vreteno.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Litina

Obseg dobave:

Vklj. z:
1 garnituro = 4 kaljene osnovne čeljusti.
1 stavek = 4 kaljene obračljive čeljusti (uporabno za struženje in vrtanje).
1 vpenjalni ključ.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico