Prevozni zaboji, ki jih je mogoče zlagati drug na drugega

Št. art.: 11138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Velike transportne in nakladalne posode

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 11138
EAN/GTIN 4031405111387
Številka proizvajalca 011138
L-število L90110 524

Opis

Opis:

  • Aluminijasta transportna škatla
  • Univerzalno uporabno za prevoz in shranjevanje npr. Orodij in merilnih naprav, športnih pripomočkov, pripomočkov za hobi, opreme za fotografije ali kampiranje
  • Robustna in stabilna zaradi obodnih kroglic in več zakovičenih tečajev
  • Vsestransko tesnilo v robnem profilu za zaščito pred prahom in vlago
  • Tečajne ključavnice iz nerjavečega jekla z napravo za ključavnico ali cilindrično ključavnico
  • Varno zlaganje zahvaljujoč plastičnim vogalom, odpornim na udarce
  • Ergonomski ročaji za prenašanje in dodatni podstavek omogočajo enostaven transport
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Širina: 395 mm
  • Višina: 390 mm
  • Notranja širina: 350 mm
  • Notranja višina: 350 mm
  • Notranja dolžina: 750 mm
  • Dolžina: 788 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Glasnost: 91 l

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico