Stohovatelné přepravní bedny

Artiklové číslo: 11138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Obal Bedna / krabice / box
Objem obsahu V 91 l
Vnější rozměr – délka L 788 mm
Vnější rozměr – šířka B 395 mm
Vnější rozměr – výška H 390 mm
Vnitřní rozměr délka L1 750 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 350 mm
Vnitřní rozměr výška H1 350 mm
Materiál Hliník
Počet rukojetí 2 ks
S víkem ano
Stohovatelné ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11138
EAN / GTIN 4031405111387
Číslo výrobce 011138
L-číslo L90110 524
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový transportní box
  • Univerzálně použitelné pro přepravu a skladování např. nářadí a měřicích přístrojů, sportovních potřeb, hobby potřeb, fotografického nebo kempingového vybavení
  • Robustní a stabilní díky obvodovým kulivám a vícenásobným nýtovaným závěsům
  • Celokulaté těsnění v okrajové části profilu chrání před prachem a vlhkostí
  • Otočné zámky z nerezové oceli se zařízením pro visací zámek nebo cylindrický zámek
  • Bezpečné stohování díky nárazuvzdorným plastovým rohům
  • Snadná přeprava díky ergonomickým rukojetím pro přenášení a volitelné dráze
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Šířka: 395 mm
  • Výška: 390 mm
  • Vnitřní šířka: 350 mm
  • Vnitřní výška: 350 mm
  • Vnitřní délka: 750 mm
  • Délka: 788 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Objem: 91 l