{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Volume V | 91 l | |
| Dim. ext., L L | 788 mm | |
| Dim. ext., l B | 395 mm | |
| Dim. ext., H H | 390 mm | |
| Dim. int., L L1 | 750 mm | |
| Dim. int., l B1 | 350 mm | |
| Dim. int., H H1 | 350 mm | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de poignées | 2 pc. | |
| Avec couvercle | oui | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 11138 | |
| EAN / GTIN | 4031405111387 | |
| Réf. fabricant | 011138 | |
| Article hors catalogue | L90110 524 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |