{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zrnatost | 80 | |
⌀ ščetke D1 | 119 mm | |
⌀ krožnika D2 | 125 mm | |
Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Debelina ščetin | 1,2 mm | |
⌀ delovne površine | 119 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 27 z utorom mm | |
Dolžina ščetin H1 | 38 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
Podajanje | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Primik | 0,8 (fina)–1,5 (groba) mm | |
Vrsta izdelka | Krožnikasta ščetka |
Številka izdelka | 575035 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892768 | |
Številka proizvajalca | 575035 80 |