{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 40 | |
Brusna podlaga | Krožnik iz umetne mase | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Navoj | Sistem hitre zamenjave Roloc™ | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 554030 40 | |
EAN/GTIN | 9003172469829 | |
Številka proizvajalca | 246982 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Lamelni brusni disk Soft Job (ZA), ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 40
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
625 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Navoj | Sistem hitre zamenjave Roloc™ | ||
Zrnatost | 40 | 40 | 40 |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 19.100 min-1 | 19.100 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | ZA | Keramika |
Brusna podlaga | Krožnik iz umetne mase | ||
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |