{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
⌀ lista D | 320 mm | |
⌀ izvrtine | 25,4 mm | |
Primerne za | 078234 vel. 8320 | |
Primerno za material | za material z debelimi stenami | |
Število zob | 84 | |
Število zob optimizirano za | Pločevina, vezane plošče | |
Širina reza B | 2,2 mm | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 078242 84 | |
EAN/GTIN | 4260052463253 | |
Številka proizvajalca | 608276 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® ⌀ 320 × 25,4 mm za material z debelimi stenami, Število zob: 84
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
209,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
113,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
229,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Primerno za material | za material z debelimi stenami | les | INOX |
Število zob | 84 | 84 | 84 |
⌀ izvrtine | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Primerne za | 078234 vel. 8320 | ||
Širina reza B | 2,2 mm | 3,5 mm | 2,4 mm |
Število zob optimizirano za | Pločevina, vezane plošče | ||
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |