Enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 720552

Št. art.: 075110 720552
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BOP-6
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 500 W
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje vrtalne glave 0,5 mm - 10 mm
Območje števila vrtljajev 0 min-1 - 4.000 min-1
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 6 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 20 mm
Primerno za material Jeklo
Masa 1,7 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Desni/levi tek da
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075110 720552
EAN/GTIN 4014586882413
Številka proizvajalca 72055260000

Opis

Izvedba:

Ročni vrtalni stroj Fein −
  • precizna vrtalna glava v kovinski izvedbi.
  • Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za navrtanje z občutkom.
  • Kovinsko ohišje gonila za zanesljivo uležajenje.
  • Dodatni ročaj z ozobljenjem za varno držanje.
  • Ročaj FEIN Sensitiv za neutrudljivo in varno delo.
  • Integralno stikalo za udobno upravljanje.
Kompaktna z visokim številom vrtljajev.

Prednosti:

Brezstopenjska elektronska nastavitev števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 0,5 − 10 mm, z varovanjem vpenjalne sile.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico