Miniaturna lončasta ščetka Najlon 0,15 mm, ⌀ ščetke D1: 15mm

Št. art.: 574928 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,12 € / kos
  • od 10 kos
    3,43 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tipična uporaba Čiščenje
⌀ ščetke D1 15 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Debelina ščetin 0,15 mm
Dolžina ščetin H1 5 mm
Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574928 15
EAN/GTIN 4017359490310
Številka proizvajalca 430031

Opis

Izvedba:

Držalo ⌀ 3 mm.

Uporaba:

Obdelava preciznih obdelovancev, majhnih površin in težko dostopnih mest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico