{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 1,3 mm | |
Dolžina krakov | 41×13 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | |
Površina | nikljani | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 626037 1,3 | |
EAN/GTIN | 4045197912473 | |
Številka proizvajalca | 626037 1,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ključi za notranji 6-kotnik nikljani, Šest kotnik: 1,3mm
po ponudbi
Na zalogi
6.532 kosov na zalogi
0,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.109 kosov na zalogi
0,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za notranji 6-kotnik | Izvijač za notranji 6-kotnik |
Površina | nikljani | mangan-fosfatirani |
6-kotnik | 1,3 mm | 1,3 mm |
Dolžina krakov | 41×13 mm | 41×13 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |