Ključi za notranji 6-kotnik nikljani 12 mm

Št. art.: 626037 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
955 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 12 mm
Dolžina krakov 137 × 57 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina nikljani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626037 12
EAN/GTIN 4045197921222

Opis

Izvedba:

Površina nikljana.
Zakrivljeno steblo; po DIN 911 / DIN ISO 2936. Kromvanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in posnete.

Opomba:

Kotni izvijači HOLEX so v naši spletni trgovini eShop na voljo tudi v colskih velikostih (art. 626039 in art. 626042).
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
    Šest kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico