{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 4 mm | |
celotna dolžina | 152 mm | |
Dolžina rezila | 65 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622301 4 | |
EAN/GTIN | 4045197949998 | |
Številka proizvajalca | 622301 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijači za matice z ročajem kratke, Zev ključa: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
129 kosov na zalogi
6,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 152 mm | 212 mm |
Dolžina rezila | 65 mm | 125 mm |
Zev ključa | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |