{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,08×D | |
Držalo | DIN 1835 B s h5 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 11 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,9 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,1 mm | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203122 4 | |
EAN/GTIN | 4062406120030 | |
Številka proizvajalca | 203122 4 |