Elkedjelyftblock CPV VEGO, Typ: 0,5-8

Art-nr.: 086035 0,5-8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 0,5-8
lyfthastighet 8 m/min
normal lyfthöjd 3 m
automatisk ändlägesfrånkoppling Ja
inställbar slirkoppling Ja
antal kedjesträngar 1
Drivverksgrupp enligt FEM/ISO 1AM
lyftförmåga 500 kg
Bärförmåga t 0,5 t
vikt 26 kg
Produktslag Lyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086035 0,5-8
EAN/GTIN 2050001790583
Tillverkarens nummer N06700617

Benämning

Utförande:

Elkedjelyftblock med lyftkrok i robust och tillförlitlig konstruktion. Den inbyggda ändlägesbrytaren för högsta och lägsta krokläge förlänger livslängden för slirkoppling, motor och hus. Drivverksgrupp 1 Am, inkopplingstid 50 % vid en hastighet, standarddriftspänning (400 V/50 Hz). Högre driftsäkerhet tack vare 42 V skyddsstyrning, kapslad manöverställare i kapslingsklass IP65, motorer IP55.

Anmärkning:

Utföranden med 2 hastigheter (finlyft), andra lyfthöjder, chassi, kedjeförvaring, radio och 230 V-utförande på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen