Hydraulslang HHC med fabriksmontering/-fyllning, Längd: 1m

Art-nr.: 086081 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 m
Produktslag Hydrauliktillbehör

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086081 1
EAN/GTIN 2050000970320
Tillverkarens nummer 4025092155687

Benämning

Utförande:

Med kopplingskontakt nr 086085 stl. M1 (cylindersidan) och inskruvningsgängan 3/8-NPT (pumpsidan). Ytter-⌀ 14 mm; inner-⌀ 6,3 mm (nominell bredd); sprängtryck 2800 bar; minsta centrumradie R=100 mm.
Endast för leverans med komplett hydrauliksystem (pump, cylinder, slang) från tillverkaren med montering, fyllning och luftning på fabriken.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen