{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 65 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | MINIFORM | |
ljusflöde | 200 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 100 lm | |
brinntid | 2,5 h | |
Brinntid steg 2 | 5 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 1,6 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 120 mm | |
total bredd | 59 mm | |
vikt | 138 g | |
Produktslag | Arbetsbelysning |
Artikelnummer | 081516 MINIFORM | |
EAN/GTIN | 5708997354049 | |
Tillverkarens nummer | 03.5404 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Laddbar LED-arbetslampa, Typ: MINIFORM
på begäran
I lager
769 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 970 styck i lager
657,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 025 styck i lager
1 009,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Batterityp | Litiumjon | Litiumjon | Litiumjon |
ATEX-zon | ingen | ingen | ingen |
IP-skyddsklass | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
brinntid | 2,5 h | 2 h - 20 h | 2 h - 20 h |
Belysning | LED-modul | LED-modul | LED-modul |
ljusflöde | 200 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Produktslag | Arbetsbelysning | Arbetsbelysning | Arbetsbelysning |