{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 15 | |
spännvidd | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 19 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 35 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 37 mm | |
Borrdorn | B 6 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 6,35 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341000 15 | |
EAN/GTIN | 4045197308252 | |
Tillverkarens nummer | 100 0015 B06 0 |