{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | BT 50 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 62 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334670 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488527 | |
Tillverkarens nummer | 334670 M3-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 50, Gäng-kapacitetsområde: M3-12
på begäran
I lager
2 styck i lager
3 577,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
1 945,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
2 070,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
2 836,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 50 | MK2 | MK3 | BT 30 |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
längdkompensering drag | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Invändig diameter D1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |