HM-kortstegsborr för kärnhål 90°, TiAlN, för gängor: M2F

Art-nr.: 125050 M2F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för gängor Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8378
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängor M2F
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8378
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Tandantal Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HA
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas h8 1,8 mm
⌀ D2 2. med fas h8 2,5 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 5,3 mm
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm/v
Skafttolerans h6
Färgring Utan
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Produktslag Konisk plåtborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 125050 M2F
EAN/GTIN 4045197265500
Tillverkarens nummer 125050 M2F

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Mycket stabilt − steglängd enligt DIN 8378. Exakt rätlinjighet genom snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för NC-maskiner och automater. För gängade kärnborrade hål enligt DIN 336 blad 1 med försänkning 90°. Den efterföljande gängtappen skär då inte i den vassa hålkanten.
Storlekar F: Kärnborrade hål för efterföljande gängtapp.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen