Cirkulärt tappsvängjärn

Art-nr.: 148500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
345 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig ⌀ 40 mm
Gripvidd fyrkant upp till 2,4 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 148500
EAN/GTIN 4045197085269
Tillverkarens nummer 148500

Benämning

Utförande:

Kan ställas in efter gängtappens fyrkant genom en lättrad justerskruv. Spännbackarna härdade.

Användningsdata:

För känslig bearbetning med små gängtappar M1 − M2,6.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen