Konisk försänkare, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Art-nr.: 210410 6,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Antal skär Z: 3
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Delning hos försänkarskär: Oregelbunden

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Beläggning TiAlN
Sänkdiameter 6,3 mm
Sort HB740
Skärmaterial VHM
Antal skär Z 3
Spetsvinkel konisk försänkare 90
skärlängd 6,2 mm
Skaft-⌀ 7,2 mm
Norm Verkstadsnorm
Delning hos försänkarskär Oregelbunden
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
För DIN-insexskruvar M3
minsta försänkar-⌀ för hål från 1,5 mm
huvudets längd l 16 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skaft GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för försänkning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210410 6,3
EAN/GTIN 4045197804259
Tillverkarens nummer 210410 6,3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
50
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
10
Stål < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen