Cubeta colectora para barriles de 200 l pintada, móvil 1X200

Número de artículo: 981265 1X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Grosor material: 3
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3
Capacidad colectora 203 l
Contenido barril 200 l
Altura de apoyo 610 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 800 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros 1
Número de barriles 1
Carga por superficie 1.000 kg/m2
Dispositivo de sujeción por correa 1x por 1 bidón
Peso 71 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981265 1X200
EAN / GTIN 2050002050754

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de poliamida (⌀ 180 mm). 1 ruedas orientable con inmovilizador. Con manija y parrilla de enrejado galvanizada. Con dispositivo de sujeción por correa.
Pintado.

Aplicación:

Para el transporte interno seguro de barriles de 200 l. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1-4.

Norma:

Painted.

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballetes y apoyos de rodillos para barriles de 200 l en n.º 981480 hasta 981485.