Skruvmejselsats 31

Art-nr: 953202 31
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×24
Bredd 200 mm
Djup 600 mm
bredd i G 8
djup i G 24
Antal verktyg 31
Utförande med skruvdragare
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 953202 31
EAN/GTIN 4067263723455

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953202: 1 st
GARANT skruvdragare för Torx® nr 625025 storlek 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 st
GARANT vinkelsexkantskruvdragarsats nr 627132 storlek 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 st
GARANT skruvdragare för spår nr 660032 storlek 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 st vard.
GARANT skruvmejsel för Phillips nr 667702  strl 00; 0; 1; 2: 1 st vard.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar