• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Assort. mousse tvis phillips/plat GARANT, Nombre d'outils: 31

Réf.: 953202 31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 31 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 8×24

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 8×24
Largeur 200 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 8
Profondeur en G 24
Nombre d'outils 31
Exécution Avec tournevis
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 953202 31
EAN / GTIN 4067263723455
Réf. fabricant 953202 31
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 953202: 1 pièce
Clés mâles coudées GARANT pour Torx® 625025 réf. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 pièce
Jeu de clés mâles coudées 6 pans GARANT 627132 réf. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 pièce
Tournevis GARANT pour vis à fente 660032 réf. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: 1 pièce de chaque
Tournevis pour Phillips GARANT 667702 réf. 00; 0; 1; 2: 1 pièce de chaque

Téléchargements et documents

Produits adaptés