U-ringnyckelsats 19

Art-nr: 952435 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
73 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • minsta lämpliga lådfronthöjd: 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
minsta lämpliga lådfronthöjd 100 mm
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 19
Utförande med skruvnyckel (ringnyckel och fast nyckel)
vikt 2,271 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952435 19
EAN/GTIN 4062406154332

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952435: 1 st.
HOLEX ringskruvnyckelsats nr 613960 storlek 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar