Utdragshylla 200 kg 75 mm

Art-nr: 930656 75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
75
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådornas effektiva yta i G: 26×20
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådornas effektiva yta i G 26×20
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 26×20G
invändig bredd 650 mm
effektivt djup 500 mm
Effektiv bredd i G 26
Effektivt djup i G 20
inbyggnadshöjd 75 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Användningsområde Verktygsskåp
vikt 10,75 kg
Produktslag Utdragshylla

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 930656 75
EAN/GTIN 4062406122928

Benämning

Utförande:

Utdragshylla 100 % utdragbar. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för frånkopplingsmoduler med spår.

Passar till:

Tillbehörsskåp 30 × 28G.

Leveransinnehåll:

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.