Arbetsskiva med mörkgrå plastfolie (Eluplan) 1500 mm

Art-nr: 926241 1500
(SEK 3683,33 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
160 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva ST-träkärna med Eluplan-plastbeläggning
Beläggning arbetsskiva Eluplan (plast), (linoleumbeläggning)
Beläggningstjocklek 2 mm
Arbetsskiva ovansida Beläggning är antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva mörkgrå
ABS-list 3 mm
vikt 28 kg
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926241 1500
EAN/GTIN 4062406106522

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).
Arbetsskiva för monterings-, provnings- och laboratorie-arbetsplatser. Ytan består av en permanent antistatisk, mycket reptålig, medelhård beläggning med 2 mm tjocklek. Ett mellanskikt av ST-träkärna och ett motstående skikt garanterar att arbetsskivan är deformationsfri. Kanterna är försedda med en ljusgrå, 3 mm tjock ABS-list runt om. Eluplanskivorna är mycket motståndskraftiga mot olja, fett, svaga syror och baser. (Detta påverkar dock ytans utseende.)

Anmärkning:

Eluplan-plastbeläggningen är inte ljusäkta, färgförändringar på grund av sollljus eller ljusbestrålning utgör inte någon reklamationsorsak.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör