• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hörnmodul med Eterlux-skiva, arbetsskiva längd: 1000mm

Art-nr.: 920104 1000
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1000
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

arbetsskiva längd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 700-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 150
  • Utförande höjdinställning: mekanisk
  • plattans tjocklek: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 150 kg
Utförande höjdinställning mekanisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 700 mm - 1 000 mm
Bredd 1 000 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva längd 1 000 mm
Arbetsskiva (djup) 1 000 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Skivans djup 800 mm
Princip för höjdjustering komplett påbyggnad
Steglös höjdinställning Nej
Material arbetsskiva ST-träkärna med Eterlux-beläggning
Beläggning arbetsskiva Eterlux (melamin / fenolharts)
Beläggningstjocklek 2,7 mm
Ovansida arbetsskiva Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Färg ovansida arbetsskiva ljusgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion Nej
vikt 32 kg
Produktslag Hörnarbetsplats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 920104 1000
EAN/GTIN 4062406119607
Tillverkarens nummer 920104 1000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hörnarbetsplats för workstation. Enkelt utförande med upplagsvinklar av stålplåt, höjdjusterbar stödfot, bärförmåga 150 kg. Manuell höjdjustering möjlig.

Passar till:

Workstation mLevel.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), sid- och bakväggar ljusgrå RAL 7035, pulverbelagda.