Mellanhylla för bordsvagn T5 och T7 som skruvas fast 600 mm

Art-nr: 918570 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
lyftförmåga 80 kg
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918570 600
EAN/GTIN 4045197613509

Benämning

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT bordsvagnar. Av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.