Studsfri hammare med hickoryskaft 70 mm

Art-nr: 755100 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
205 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SUPERCRAFT
huvud-⌀ 70 mm
Serie SUPERCRAFT®
huvudlängd med slag 150 mm
totallängd 370 mm
vikt 2,215 kg
Säkring stommens skaft Aluminiumkil och säkringsstift
Material hus Stålrör
Material insats Nylon, vit, hård
Material skaft Hickoryträ
Yta Pulverlackerad
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 755100 70
EAN/GTIN 4030618301653
Tillverkarens nummer 3366.070

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med utbytbara slag av förstklassig nylon med stor motståndskraft mot slitage. Studsfria tack vare stålkulor i slaghuvudet.
Skaft av hickory, kvalitetsklass 1a.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsats, nylon, se nr 754910.
Reservskaft av hickory se nr 755140.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen