Nitstans 6 mm

Art-nr: 744700 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för nitskaft-⌀ 6 mm
Huvud-⌀ 10,5 mm
skafttjocklek (maximal) 16 mm
totallängd 110 mm
Produktslag Nitstans

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 744700 6
EAN/GTIN 4049002002731
Tillverkarens nummer R446 006 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6435.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.