Nitstans 2 mm

Art-nr: 744700 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för nitskaft-⌀ 2 mm
Huvud-⌀ 3,5 mm
skafttjocklek (maximal) 10 mm
totallängd 100 mm
Produktslag Nitstans

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 744700 2
EAN/GTIN 4049002002694
Tillverkarens nummer R446 002 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6435.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.