Nitandragare 6 mm

Art-nr: 744600 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
98 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

för nitskaft-⌀ 6 mm
skafttjocklek (maximal) 16 mm
totallängd 110 mm
hålbredd 7 mm
Produktslag Nitandragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 744600 6
EAN/GTIN 4024089057843
Tillverkarens nummer R445 006 0

Benämning

Utförande:

Åttakantigt skaft, blankt huvud. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter.

Norm:

DIN 6434.
Säkerheten testad enligt DIN 7255.

Material:

Lufthärdat kromvanadinstål, lackerad yta.