Bitssortiment, rostfritt stål 30 delar

Art-nr: 675796
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Bit-Check 30 Stainless 1
Material Rostfritt stål, INOX
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantnyckel
Antal delar 30
Bit längd 25 mm
färgkod Ja
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675796
EAN/GTIN 4013288115126
Tillverkarens nummer 05071109001

Benämning

Innehåll:

Bits-klingor C 6,3 (1/4 tum) sorterade, 1kopplingsskaft.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675490 1 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675492 2 st storlek 1/25; 3 st storlek 2/25; 1 st storlek 3/25
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675494 vardera 1 st storlek 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX®: Nr 675496 2 st storlek TX10; 2 st storlek TX15; 3 st storlek TX20; 3 st storlek TX25; 2 st storlek TX30; 1 st storlek TX40
Kopplingsskaft ”Rapidaptor Stainless”: 1 st nr 675020 storlek 6,3S

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar