Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil rostfritt stål 4 mm

Art-nr: 675494 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    49,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    40,90  SEK / st.
på begäran
I lager
91 styck i lager
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3840/1 TS
sexkant 4 mm
Material Rostfritt stål, INOX
totallängd 25 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Bits sexkantskaft C 6,3
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 675494 4
EAN/GTIN 4013288111234
Tillverkarens nummer 05071074001

Benämning

Utförande:

För infästning i skruvmejslar eller maskiner med motsvarande sexkantfäste resp. för infästning i bitshållare nr 675000675050.
Med torsionszon som ger lägre krafttoppar vid skruvningen. Rostfritt stål, segt och hårt genom vakuum-ishärdningen.

Användningsdata:

För insexskruvar DIN 7426 resp. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Material:

Rostfritt stål.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil rostfritt stål 4 mm

Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil rostfritt stål 4 mm

på begäran
I lager
91 styck i lager
Från 1  st
49,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
40,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 220 styck i lager
Från 1  st
22,66  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
18,92  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivprofil Sexkantnyckel Sexkantnyckel
totallängd 25 25
tillverkarens beteckning 3840/1 TS
sexkant 4 4
Material Rostfritt stål, INOX
Bits sexkantskaft C 6,3 C 6,3
Produktslag Bitsverktyg Bitsverktyg
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen