{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SwissGrip | |
krysspårstorlek | 1 | |
för skruv-⌀ | 2,1 − 3 mm | |
klinglängd | 80 mm | |
totallängd | 180 mm | |
sexkant för skruvnycklar | 8 mm | |
Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips | |
Slagkappa | ja | |
Manövreringssexkant | ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 668320 1 | |
EAN/GTIN | 7610733286430 | |
Tillverkarens nummer | 8193.D 1-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skruvdragare för Phillips, med 2K-SwissGrip-handtag med skalle 1
på begäran
I lager
37 styck i lager
192,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
51,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Skruvmejsel för Phillips | Skruvmejsel för Phillips |
för skruv-⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
totallängd | 180 | 177 |
klinglängd | 80 | 80 |
krysspårstorlek | 1 | 1 |
sexkant för skruvnycklar | 8 | 8 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |