Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål 1

Art-nr: 668260 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
527 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 350 PH
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668260 1
EAN/GTIN 4013288191168
Tillverkarens nummer 05008710001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Wera Lasertip-klinga av höglegerat specialstål med mikrorrå drivspets, kemiskt nickelpläterad. (Storlek 0; 1S; 2S utan Lasertip, med svart drivspets).
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
    krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen