Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa 12 mm

Art-nr: 660300 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
96 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 932 A
mejselbredd b 12 mm
mejseltjocklek a 2 mm
klinglängd 200 mm
totallängd 317 mm
sexkant för skruvnycklar 16 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660300 12
EAN/GTIN 4013288191243
Tillverkarens nummer 05018272001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med inbyggda mjukzoner och slagkåpa (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).
Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål till handtagets ände. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen