Skruvdragare för spår, med 2K-SwissGrip-handtag och skalle 5,5 mm

Art-nr: 660201 5,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie SwissGrip
mejselbredd b 5,5 mm
klingbeteckning 3
mejseltjocklek a 0,8 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 180 mm
sexkant för skruvnycklar 8 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
genomgående klinga ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660201 5,5
EAN/GTIN 7610733283934
Tillverkarens nummer 8102.D 3-80

Benämning

Utförande:

Swiss Grip-krafthandtag med handvänlig elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. Optimal stötdämpning för den verktygsförande handen. Avsmalning av handtagshalsen inkl. krage för säkert grepp. Genomgående klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och samtidigt extra seg. Förnicklad och förkromad yta.
Med sexkantig ansats för skruvnycklar.