Momentskruvdragare 500 cNm

Art-nr: 659991 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 500 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Serie Dinaplus
totallängd L 131,4 mm
momentintervall 60 cNm - 500 cNm
momentintervall 0,6 Nm - 5 Nm
Utlösningssignal haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment ja
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659991 500
EAN/GTIN 2050001922328
Tillverkarens nummer 26000

Benämning

Passar till:

Utbytbara klingor för Torx® nr 659995 och Torx Plus® nr 659996 samt sortiment nr 659990.