{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 1 600 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 126 mm | |
inställt vridmoment | 10 Nm | |
inställt vridmoment | 1 000 cNm | |
momentintervall | 320 cNm - 1 600 cNm | |
momentintervall | 3,2 Nm - 16 Nm | |
passande utbytesklingor | 8 mm | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | cNm | |
mätmetod | Vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659958 1600 | |
EAN/GTIN | 7610733291755 | |
Tillverkarens nummer | 8324.A 10.0 NM |