{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| maximalt vridmoment | 25 Nm | |
| Dragriktning | Högerdragning | |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±0,5 % | |
| datautgång | RS232C-gränssnitt | |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
| mätområde | 1,25 Nm - 25 Nm | |
| visarens bredd | 288 mm | |
| visarens höjd | 72 mm | |
| visarens djup | 160 mm | |
| vikt | 2,2 kg | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 2 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
| Produktslag | Testapparat för vridmoment |
| Artikelnummer | 654300 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001016942 | |
| Tillverkarens nummer | 43214/TST25 |