{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Colour | Rouge; noir | |
| Suitable interchangeable blade diameters | 8 mm | |
| Slipper function | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Unité de mesure couple | cNm | |
| Couple prédéfini | 1 000 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| Data can be recorded | non | |
| Trigger principle | déclenchement à course courte mécanique | |
| Trigger signal | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Can be calibrated | oui | |
| Content | pièce unique | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Sens de serrage | droite | |
| Forme de la connexion | lames interchangeables | |
| Measurement technology | fonctionnement mécanique | |
| Measuring functions | couple | |
| DIsplay | pas d’affichage | |
| Torque range (min.) | 3.2 Nm | |
| Torque range (max.) | 16 Nm | |
| Torque accuracy clockwise | 6 % | |
| Manufacturer’s test certificate | oui | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Overall length | 126 mm |
| Référence article | 659958 1600 | |
| EAN / GTIN | 7610733291755 | |
| Réf. fabricant | 8324.A 10.0 NM |