Ringnyckel, hög bockning 20X22 mm

Art-nr: 615950 20X22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 019 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 20 mm
Nyckelvidd 2 22 mm
nyckellängd L 318 mm
maximal ring-⌀ D1 max 31 mm
maximal ring-⌀ D2 max 34 mm
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615950 20X22
EAN/GTIN 4045197332219

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen