Ringnyckel, hög bockning 10X13 mm

Art-nr: 615950 10X13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
429 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 10 mm
Nyckelvidd 2 13 mm
nyckellängd L 216 mm
maximal ring-⌀ D1 max 16 mm
maximal ring-⌀ D2 max 21 mm
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615950 10X13
EAN/GTIN 4045197160942

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen