Ringnyckel, hög bockning 18X19 mm

Art-nr: 615950 18X19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
661 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 18 mm
Nyckelvidd 2 19 mm
nyckellängd L 290 mm
maximal ring-⌀ D1 max 28 mm
maximal ring-⌀ D2 max 29 mm
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 615950 18X19
EAN/GTIN 4045197332202

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 838/ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.
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
    nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen