{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
nyckellängd L | 216 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 20 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615950 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197441720 |